※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 絶縁ドライバー
190IVDE ナットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60839923
品番
5335
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
先端形状
ナット
先端サイズ
12mm
軸長(mm)
125
トラスコ品番
796-0727
全長(mm)
237
質量(g)
164.4
商品構成
単品