Tech-EV
絶縁工具 スクリュードライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
先端形状
マイナス
プラス
マイナス
軸長(mm)
150
100
150
125
175
全長(mm)
260
200
210
270
237
260
296
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60840045
品番
OLC636066A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5mm
軸長(mm)
150
トラスコ品番
460-3613
全長(mm)
260
質量(g)
113
商品構成
単品