OLC636087A 絶縁工具 スクリュードライバー Tech-EV 60840054

絶縁工具 スクリュードライバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
先端形状マイナス
軸長(mm)175
全長(mm)296
内容量1本注文コード60840054品番OLC636087A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
先端形状マイナス先端サイズ8mm軸長(mm)175トラスコ品番460-3621全長(mm)296質量(g)169商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする