JC02-1901 ドベーキー血管鑷子 JC02シリーズ ジェイ・シー・ティ 60840118

ドベーキー血管鑷子 JC02シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズ16.0cm
アズワン品番63-4214-77
内容量1個注文コード60840118品番JC02-1901
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

●無外傷性ピンセットです。

サイズ16.0cmアズワン品番63-4214-77先幅(mm)2医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002200013医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする