ジェイ・シー・ティ
ドベーキー血管鑷子 JC02シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
サイズ
20.0cm
16.0cm
20.0cm
24.0cm
30.0cm
アズワン品番
63-4214-78
63-4214-75
63-4214-77
63-4214-76
63-4214-78
63-4214-80
63-4214-85
63-4214-81
63-4214-88
63-4214-82
63-4214-83
63-4214-86
63-4214-89
63-4214-90
63-4214-79
63-4214-87
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60840136
品番
JC02-1902
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
●無外傷性ピンセットです。
サイズ
20.0cm
アズワン品番
63-4214-78
先幅(mm)
2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:34B1X10002200013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000