JC02-2002 ドベーキー血管鑷子 JC02シリーズ ジェイ・シー・ティ 60840170

ドベーキー血管鑷子 JC02シリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
サイズ20.0cm
アズワン品番63-4214-81
内容量1個注文コード60840170品番JC02-2002
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

●無外傷性ピンセットです。

サイズ20.0cmアズワン品番63-4214-81先幅(mm)2.4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002200013医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする