カイスイマレン
人工海水 マリンソルト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1袋
1袋
1個
1箱
タイプ
100L用×1
100L用×1
200L用×1
200L用×3
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
60840657
品番
MS100
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途
観賞魚、養殖、研究開発など
タイプ
100L用×1
仕様
海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水
トラスコ品番
496-5868
質量(kg)
3.7
荷姿
袋
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750