タジマツール(TJMデザイン)
墨差し用文字書き芯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
60841225
品番
SSA-MS
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
パーフェクト墨差し用交換芯。
用途
墨差し用芯
適合
パーフェクト墨差し
トラスコ品番
813-4643
材質
合成繊維
外形寸法(mm)
縦35×横5×奥5
本体質量(g)
0.25