曜日別特売
LC560BKCL オートロック グリ-L タジマツール(TJMデザイン) 60841444

オートロック グリ-L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
色(本体)ブラック
内容量1個注文コード60841444品番LC560BKCL
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用
プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)
濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。

用途
厚物切断用カッター
規格L型色(本体)ブラック仕様オートロック式トラスコ品番813-4904全長(mm)155質量(g)84本体質量(g)84刃幅(mm)18材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60840263
2023-03-08
用途: 現場工事
その他業種

握りやすく、切れ味も問題ありませんでした。
ただ、落下防止ストラップをつける穴がもう少しおおきかったらなぁと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする