曜日別特売
DCL501AYCL ドライバーカッターL501 タジマツール(TJMデザイン) 60841487

DCL501AYCL ドライバーカッターL501 タジマツール(TJMデザイン) 60841487
DCL501AYCL ドライバーカッターL501 タジマツール(TJMデザイン) 60841487
DCL501AYCL ドライバーカッターL501 タジマツール(TJMデザイン) 60841487
DCL501AYCL ドライバーカッターL501 タジマツール(TJMデザイン) 60841487

ドライバーカッターL501

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)オーロライエロー
内容量1個注文コード60841487品番DCL501AYCL
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

強力ネジ式ロックです。
ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。

用途
厚物切断用カッター
規格L型色(本体)オーロライエロー仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備トラスコ品番796-4005材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)187材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60841487
2022-06-25
用途: 工事作業にて
建設業・工事業

イエローを頼んだのですが、色が思っていたよりも蛍光色で緑っぽい色した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする