※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
フードパン カバー ホットパン用 アンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
GN1/9
GN1/9
GN1/6
GN1/4
GN1/3
GN1/2
GN1/2ロング
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60841567
品番
202P2346
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
加熱後に手を触れても安全なフードパン用カバーです。
用途
食材保管、調理補助
材質
ポリエーテルイミド
トラスコ品番
778-4767
適合本体
200P46、201P46
形状
角形
質量(kg)
0.1
色
アンバー
サイズ
GN1/9
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×106
適合規格
GN1/9
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐用温度(℃)
-40~190
注意
※電子レンジ使用不可です。