TSK-SD13S-6K タジマ SDソケット ショート タジマツール(TJMデザイン) 60841654

タジマ SDソケット ショート

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)13
全長(mm)64
内容量1個注文コード60841654品番TSK-SD13S-6K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。
短いから狭所でしっかり固定。
ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。
摩耗に強いツインコート。

用途インパクトドライバー用ソケット対辺寸法(mm)13トラスコ品番813-4907全長(mm)64材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角本体質量(g)54深さ(mm)21軸(mm)6.35
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60841627
2024-09-11
用途: 六角頭のタッピングネジ用として
都築工芸

とてもコンパクトで狭い所にも入り、作りもしっかりしてて気に入りました。
安っぽくなくプロレベルの工具として使えますね。

対象商品 : 60841611
2022-12-08
用途: ラジコンのメンテナンス

価格も安くて精度のほうも申し分ないです。長さも丁度良いです。

対象商品 : 60841706
2021-02-03
用途: プレートの仮ボルト締め

ノーマルサイズを使用していたが、狭い所なので短いのがあったらいいなと思っていたところ見つけました。以前の他社製のよりも破損しにくく、いいものを見つけました。

対象商品 : 60841602
2020-09-08
用途: アルミドア腰板の防雪用ネジ留めに使います。
教育・研究機関

一度当品を使えば、とても便利なので、使わずにはいられません。
 各サイズを揃えております。

対象商品 : 60841636
2017-04-29
用途: 自動車メンテナンス

インパクトに取り付けて使用しましたが、ショートなので使用しやすいです。専らボルト、ナットの取り外しに使います。効率が上がり満足しています。

対象商品 : 60841681
2015-10-09
用途: インパクトレンチでの螺子とめ

とてもよいです。

対象商品 : 60841636
2016-04-11
用途: 通常使用

特に問題ありません

対象商品 : 60841611
2015-09-02
用途: フェンス等の組立

安価でよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする