曜日別特売
TSK-A4U タジマ ソケットアダプター ユニバーサル タジマツール(TJMデザイン) 60841882

TSK-A4U タジマ ソケットアダプター ユニバーサル タジマツール(TJMデザイン) 60841882
TSK-A4U タジマ ソケットアダプター ユニバーサル タジマツール(TJMデザイン) 60841882

タジマ ソケットアダプター ユニバーサル

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
内容量1本注文コード60841882品番TSK-A4U
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。
18Vインパクトドライバー対応。
ハンドソケットが使えるアダプター。
角際の締め付け作業に最適。
摩耗に強いツインコート。

用途インパクトドライバー用ソケット差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番439-6901材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)101呼び寸法4分(1/2")本体質量(g)101軸(mm)6.35曲げ角度30°まで
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60841873
2020-04-12
用途: 組み立て作業時
昇緑庭建設業・工事業

まだ使用していないが必要と思い購入。必ず役に立ってくれると思う。

対象商品 : 60841873
2018-07-22
用途: インパクトドライバでのソケット使用
教育・研究機関

インパクトドライバでソケットを使用するために入手しました.作りはしっかりしており,ソケット部は問題ないと思います.初めての導入になりますので,今後,六角軸の耐久性に注意しながら使用していこうと思っています.

対象商品 : 60841873
2018-05-12
用途: 車両整備等

今までも、タジマツールを使っていますが、文句なしの商品です。

対象商品 : 60841873
2017-02-19
用途: ボルト・ナットの取り外し・取り付け作業時
製造業

装着後の使用に関しては、14V以上のインパクトドライバーにて使用したときの耐久性に疑問は感じますが、自分の使用範囲では使用しないようにしています。
また、ソケット取り付け時首ふり自由のためなかなか、取り付けにくいと言う問題点はありますが、抜けにくいので、これまた、良しとしています。(今後、使用にて金属部分がすり減って抜けるようであれば、買い替えたほうが、よいと思います。)

対象商品 : 60841873
2017-03-15
用途: 車のメンテナンス時
運輸・通信業

半信半疑で購入したけど
めっちゃ使えました!
やっぱり作業効率考えて手動より電動!笑

対象商品 : 60841882
2015-10-18
用途: フランジ締め付け
建設業・工事業

強度もあり信頼できる。

対象商品 : 60841882
2015-10-06
用途: 締め付け

長持ちする

対象商品 : 60841882
2014-09-21
用途: トラクタの爪の外し
農・林・水産業

爪と爪の間が狭いところでは、便利に使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする