※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
フードパン (コールドパン)用カバー クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
819-4639
819-4639
819-4641
819-4647
819-4651
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
60842452
品番
108P8608
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
切り込み付でトングやスプーンを差し入れたまま使用可能です。
アンバー(ホット)視認性です。安全の為に設計-金属よりクールなタッチです。
トラスコ品番
819-4639
適合本体
104P08、105P08、106P08
形状
角形
質量(kg)
0.1
色
クリア
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×162
温度範囲(℃)
ホットパン:-40~190
適合規格
GN1/6
注意
※直火では使用不可です。