曜日別特売
LL-SUMV8N-R エルライン墨つぼV8斜めカット タジマツール(TJMデザイン) 60842555

LL-SUMV8N-R エルライン墨つぼV8斜めカット タジマツール(TJMデザイン) 60842555
LL-SUMV8N-R エルライン墨つぼV8斜めカット タジマツール(TJMデザイン) 60842555

エルライン墨つぼV8斜めカット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード60842555品番LL-SUMV8N-R
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットです。
本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。

用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8タンク容量(mL)最大15仕様針が引っ込む安全機構カルコ付、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)レッド材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦175×横68×奥35本体質量(g)135材質(糸)ナイロン
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。
※巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60842555
2017-10-16
用途: 建築大工です家の中で造作作業用に仕様。
佐藤建設建設業・工事業

ホームセンターで3ヶ月前に購入したのが壊れたので買わなくてわと思っていた時モノタロウさんでクーポンいただけたのでホームセンターより少し安く購入出来ました、ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 60842555
2016-10-03
用途: 測量後の天端、位置等

以前購入後すぐに内部で糸が絡まり故障。
 使い易さで再度購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする