イワツキ
ハイツッペルX 1袋 100球入 002シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
直径4mm
直径8mm
直径6mm
直径4mm
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100球)
注文コード
60843329
品番
002-20469
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
●X線造影糸入りのツッペルガーゼです。●外科手術時の止血や吸血、組織剥離等に使用できます。●X線造影糸入りガーゼを鈴状に適度な硬さで巻き込み、造影糸が外側に露出しません。
仕様
T-3S
材質
綿、硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素
サイズ
直径4mm
アズワン品番
68-5768-23
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000