※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
定格電流(A)
100
15
20
30
40
50
60
100
75
極数・素子数
2P2E
2P2E
3P3E
フレーム(AF)
100
50
60
100
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60843361
品番
NE102AB2P100A
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
100
定格絶縁電圧(V)
AC600
端子構造
圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)
7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式
裏面形
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R5.5-8~CB60-8(8S)
フレーム(AF)
100
適合電動機(kW)
-
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500