曜日別特売
8360-020 ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm KNIPEX(クニペックス) 60843493

8360-020 ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm KNIPEX(クニペックス) 60843493
8360-020 ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm KNIPEX(クニペックス) 60843493
8360-020 ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm KNIPEX(クニペックス) 60843493
8360-020 ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm KNIPEX(クニペックス) 60843493
8360-020 ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm KNIPEX(クニペックス) 60843493

ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード60843493品番8360-020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ワークに直接当ててボタンプッシュすることで、素早く、精密に作業できます。
完全に熱処理されたプライヤーハンドルによって、極めて大きな負荷にも耐えます。

用途パイプの締め付け、取り外しなど全長(mm)560最大口開き(mm)70トラスコ品番788-3714材質オイル焼き入れ処理済クロムバナジウム電気鋼質量(kg)2.4段数16呼び寸法(mm)125くわえられる管径(Φmm)70アズワン品番65-0302-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする