曜日別特売
PL-1519C-TH 高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー WILLIAMS 60843518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL-1519C-TH 高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー WILLIAMS 60843518
PL-1519C-TH 高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー WILLIAMS 60843518
PL-1519C-TH 高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー WILLIAMS 60843518

高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)127
最大口開き(mm)12.7
内容量1丁注文コード60843518品番PL-1519C-TH
参考基準価格(税別)¥11,710販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。
パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。
鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。

用途高所作業者に全長(mm)127最大口開き(mm)12.7仕様ランヤード用リング付トラスコ品番474-2052材質工具鋼質量(g)100段数5
注意
※工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする