天牛(富士手袋工業)
牛本革手袋 牛クレ No.317
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
24.0
23.0
24.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60843562
品番
No.317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔軟性に優れており、使い込むほどに手になじみます。
用途
一般作業・鉄工業・鳶職・土木建築・自動車修理・農園芸・アウトドア
サイズ
LL
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
11.0
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛表革
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
注意
※回転部分を伴う機械等での作業(ボール盤、面取り盤)はさけてください。巻き込まれて、手に傷害を与える恐れがあります。
※万一使用中、皮膚の異常(カユミ等)を感じられた場合、使用をおやめください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないようにご注意ください。破れの原因になります。
※ 感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。