ノーブランド
バス・フェイスタオルセット 2枚セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1セット
仕様
ブルー
注文コード
60843627
品番
6079-041
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●幸せな触り心地、ふんわり無撚糸タオル。●やわらかくて肌触りに優れ、水分をすばやく吸収します。
仕様
ブルー
セット内容
バスタオル×1枚、フェイスタオル×1枚
材質
綿100%
色
ブルー
サイズ
バスタオル/60×120cm、フェイスタオル/34×80cm
コード
LCA-400BL
アズワン品番
63-1924-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000