JEJアステージ
ダンプショウ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
60844035
品番
D-485
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
819-3262
材質
先端:ステンレス、皿:ポリエチレン、柄:鉄(粉体塗装)
全長(mm)
1065
質量(kg)
3
高さ(mm)
550
刃先幅寸法(mm)
485
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません