700600 EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm DAISHIN(大進) 60844315

 

700600 EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm DAISHIN(大進) 60844315
700600 EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm DAISHIN(大進) 60844315
700600 EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm DAISHIN(大進) 60844315
700600 EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm DAISHIN(大進) 60844315

EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード60844315品番700600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。
軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。
ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。
軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。

用途剪定用、剪定用全長(mm)175刃長(mm)48切断能力(mm)18トラスコ品番818-4412材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂質量(g)117使用目的剪定用
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする