ドウカン
ミニロン 刈込鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
60844437
品番
105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
女性やお年寄りにも使いやすい小型軽量タイプです。
用途
庭木などの草や小枝の剪定に
全長(mm)
530
刃長(mm)
150
切断能力(mm)
10
仕様
刃カバー付
トラスコ品番
769-9905
材質
刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(320mm)
質量(g)
650
口金
パイプ
使用目的
剪定
切断対象
小枝、庭木、草