ラバーメイド
ブルートリムキャディー グレイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60844656
品番
264975
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐久性と耐薬品性に優れたポリエチレン製のキャリアーです。
各種洗剤やスプレー缶などの収納や搬送に最適です。
ラウンドブルーコンテナ(166.6L)の縁へ取り付けて使用することも可能です。
色
グレー
材質
高密度ポリエチレン
トラスコ品番
819-4465
形状
角形
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×229×127
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応