56867 ハイジーンバケット 5686 Vikan(ヴァイカン) 60844665

 

56867 ハイジーンバケット 5686 Vikan(ヴァイカン) 60844665
56867 ハイジーンバケット 5686 Vikan(ヴァイカン) 60844665
56867 ハイジーンバケット 5686 Vikan(ヴァイカン) 60844665

ハイジーンバケット 5686

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード60844665品番56867
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

計量目盛付(1Lごと)持ち運びやすいデザインのバケツです。
耐久性、衛生面にも優れています。

用途食品の移動、清掃用具として容量(L)12オレンジ材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレストラスコ品番496-9847形状丸形幅(mm)318高さ(mm)325奥行(mm)312耐熱温度(℃)100特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※高温により変形の恐れがあるため、火気の近くで使用しないでください。
※耐熱温度を守って使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする