56861 ハイジーンバケット 5686 Vikan(ヴァイカン) 60844683

 

56861 ハイジーンバケット 5686 Vikan(ヴァイカン) 60844683
56861 ハイジーンバケット 5686 Vikan(ヴァイカン) 60844683
56861 ハイジーンバケット 5686 Vikan(ヴァイカン) 60844683
56861 ハイジーンバケット 5686 Vikan(ヴァイカン) 60844683
56861 ハイジーンバケット 5686 Vikan(ヴァイカン) 60844683

ハイジーンバケット 5686

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード60844683品番56861
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

計量目盛付(1Lごと)持ち運びやすいデザインのバケツです。
耐久性、衛生面にも優れています。

用途食品の移動、清掃用具として容量(L)12ピンク材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレストラスコ品番496-9782形状丸形幅(mm)318高さ(mm)325奥行(mm)312耐熱温度(℃)100特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※高温により変形の恐れがあるため、火気の近くで使用しないでください。
※耐熱温度を守って使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする