ヨツギ
保護革手袋 甲部 メッシュ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
小
小
大
全長(cm)
30.0
30.0
30.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60844988
品番
YS-103-13-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。甲部メッシュ付(小)は高圧ゴム手袋の中・小にフィットします。
用途
高圧ゴム手袋の保護カバーとして
サイズ
小
全長(cm)
30.0
仕様
非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
トラスコ品番
466-6259
材質
合成皮革
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
100
タイプ
甲部メッシュタイプ
入数(双)
1
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
24