用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に色(天幕)白間口(m)5.3トラスコ品番491-7707材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類)質量(kg)109.4棟高(m)3.07仕様四方幕付(三方幕+前方幕)、表面に防錆樹脂コーティングを施した溶融亜鉛メッキ鋼管、(天幕・横幕)日本防炎協会認定番号取得製品セット内容天幕収納袋厚さ(mm)(天幕)0.42寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6軒高(m)2材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング奥行(m)3.56材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)