V20CTDLG1 ビムスタイル 20 コットンスタイル 2本入 V20CTシリーズ ベーテルプラス 60845228

ビムスタイル 20 コットンスタイル 2本入 V20CTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
アズワン品番65-9134-66
内容量1箱(2本)注文コード60845228品番V20CTDLG1
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

●毎日を活き活きと。あなたの日常生活を快適にサポートします。●おしゃれで機能性が高い。下肢の静脈/リンパ液のうっ滞を軽減または予防し、還流を促進します。むくみ予防に効果があり、一般の方でも日常履きをして頂けるようにおしゃれなデザインになっています。●普段使いに適した弾性ソックスです。「治療中でもおしゃれをしたい」・・・そんな思いを受けて誕生したブランドです。●プレミアムコットンを使用しており、肌当たりが優れています。一般の靴下に近い感覚でご使用いただけます。

仕様ダーク&ライトグレー M サイズ材質コットン、ナイロン、ゴム、スパンデックス圧力(15)15~20 mmHg (20)20~30 mmHgアズワン品番65-9134-66医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10255000003医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする