曜日別特売
N1390 優肌パッド ニトムズ 60845496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

優肌パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4枚)
内容量1セット(4枚)注文コード60845496品番N1390
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)アウトレット
¥519419

透湿性が良く、ムレやかぶれを防ぎます。
小さな部位への応急手当に最適な救急絆です。
敏感肌や赤ちゃんにも使えるテープです
アクリル系ゲル状粘着剤使用で、はがすときの痛みや肌への負担を最小限に抑えます。

用途手当てトラスコ品番793-0950材質ポリエステル/セルロース系不織布、アクリル系粘着剤質量(g)14タイプL(60mm×100mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする