ファイコン
ファイコン AIカテーテル 外径3.0MM 全長170MM 1箱 5本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
60845605
品番
197501
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥12,703
販売価格(税別)
¥
11,548
バスケットに入れる
人工受精を目的として子宮内に処理された精液(濃縮精子)を直接注入します。
仕様
側孔:0.5mm、2穴
材質
シリコン100%
全長(mm)
170
アズワン品番
63-6325-65
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000002
位置
カテーテルマーキング:先端部より70mm位置
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内径/外径
0.5/0.3mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000