曜日別特売
000-4204 bonbone オープン サム フラット ダイヤ工業 60845618

 

000-4204 bonbone オープン サム フラット ダイヤ工業 60845618
000-4204 bonbone オープン サム フラット ダイヤ工業 60845618
000-4204 bonbone オープン サム フラット ダイヤ工業 60845618

bonbone オープン サム フラット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード60845618品番000-4204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

完全無縫製の親指用サポーターです。
手首をカバーする面はファスナー脱着式のベルト付きなので手首もサポートしたい方にお勧めです。
中面は前面樹脂プリントでグリップ力とフィット感が高くなりました。
フリーカット式で親指以外の指にも装着可能です。

用途親指のサポートに質量(g)20材質ナイロン、ポリウレタンサイズSタイプ右用寸法(cm)(親指周り)5~6手首周り(cm)13~16トラスコ品番823-1270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31553385
2023-09-08
用途: 関節痛の緩和
サービス業

小柄な女性です、いろいろ試しましたがフィットするものがありませんでしたがこのSサイズが一番よく合いました

対象商品 : 31553367
2022-11-20
用途: 常時着用
その他業種

はじめは、左手サポーターを注文したつもりでしたが、右手も腱鞘炎なので楽です。

対象商品 : 31553376
2020-05-18
用途: 骨折した指の保護

薄いので邪魔にならないし、固定される。ガードバンドを関節に沿って貼っていくのが難しい

対象商品 : 60845627
2018-06-09
用途: キーボード操作等親指の付け根に負担がかかる作業
有限会社 ハマノシティサービス

右用と左用を注文したが右用が欠品により購入できなかったので残念でした。(バネ指防止のサポーターとして使用)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする