淡野製作所
フラットベンチDX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60846296
品番
D-528
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ダンベルは別売です。
材質
ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチール製、塗装/メラミン樹脂焼付塗装
質量(kg)
25
サイズ
全長132×全巾32×高さ41cm
用途例
プルオーバー、シーテッドカール、プローンカール、コンセントレーションカール、スーパインカール、フローンレッグレイズ、ラタラルレイズ
耐荷重(kg)
300
アズワン品番
63-4093-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません