DM-104A ゴム硬度計Aタイプ標準型 ムラテックKDS 60846503

 

DM-104A ゴム硬度計Aタイプ標準型 ムラテックKDS 60846503
DM-104A ゴム硬度計Aタイプ標準型 ムラテックKDS 60846503
DM-104A ゴム硬度計Aタイプ標準型 ムラテックKDS 60846503
DM-104A ゴム硬度計Aタイプ標準型 ムラテックKDS 60846503
DM-104A ゴム硬度計Aタイプ標準型 ムラテックKDS 60846503
DM-104A ゴム硬度計Aタイプ標準型 ムラテックKDS 60846503

ゴム硬度計Aタイプ標準型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60846503品番DM-104A
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。
準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。

用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用タイプAタイプ標準型トラスコ品番475-6282測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
注意
※タイプAで硬さが20未満を示す場合はタイプEを使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする