※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60846573 品番 NB002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
トラスコ品番785-1511 材質天然ゴム 厚さ(mm)2 質量(kg)32 長さ(m)10 幅(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする