0714-45E 工作ネット(アルミエキスパンドメタル) 吉田隆 60847421

0714-45E 工作ネット(アルミエキスパンドメタル) 吉田隆 60847421
0714-45E 工作ネット(アルミエキスパンドメタル) 吉田隆 60847421

工作ネット(アルミエキスパンドメタル)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目合い7/14mm
内容量1本注文コード60847421品番0714-45E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質アルミエキスパンドメタル幅(mm)450長さ(mm)1000目合い7/14mmシルバー線径(Φmm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60847421
2017-10-31
用途: 軒樋の落ち葉除け
農・林・水産業

加工は簡単だった。耐食性は判らないのでアルマイト加工した物があればよかった。

対象商品 : 60847412
2015-04-09
用途: 車のダクト用

お世話になります。
予想通りの品物でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする