トムス
ベーシックレイヤードポロシャツ 195BYPシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
グレー×ホットピンク
ネイビー×グレー
ピンク×ホットピンク
ホワイト×ロイヤルブルー
ブラック×ターコイズ
グレー×ホットピンク
ブラック×ホットピンク
ロイヤルブルー×ミントグリーン
ネイビー×イエロー
ミントグリーン×ネイビー
サイズ
S
3L
S
SS
M
L
LL
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60847721
品番
195BYP
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
●さり気ないアクセントカラーが魅力的な飽きのこない重ね着風ポロシャツ
仕様
グレー×ホットピンク S
色
グレー×ホットピンク
サイズ
S
寸法(cm)
身丈/67、バスト/96、肩幅/42、袖丈/21
アズワン品番
63-5600-56
素材
本体(鹿の子)/ポリエステル65%・綿35%、リブ/綿60%・ポリエステル40%