鈴屋
ベッドパッド CPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
サイズ
120×200cm
170×200cm
155×200cm
120×200cm
110×200cm
140×200cm
100×200cm
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60848326
品番
CP-120
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
●ホテル仕様で洗えるベッドパッドです。●ベッドの上に敷くことで寝心地がよくなります。●しわになりにくく取り扱いやすいです。
仕様
SD
材質
生地/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%
サイズ
120×200cm
質量(g)
1300
アズワン品番
63-5616-16
中綿(g)
400/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000