ラバーメイド
オーバーザスピル ステーションキット イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(25枚)
注文コード
60848348
品番
425104
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
吸水性に優れたシートです。
1枚で350mlの液体を素早く吸い取ります。
耐久性に優れるため破れる心配も少ないです。
材質
ポリプロピレン
仕様
D533×W452×H48mm
トラスコ品番
819-3934
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
48
奥行(mm)
533
間口(mm)
452