曜日別特売
FG9S0000YEL ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド 60848515

FG9S0000YEL ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド 60848515
FG9S0000YEL ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド 60848515
FG9S0000YEL ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド 60848515

ポップアップセーフティコーン イエロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60848515品番FG9S0000YEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
コンパクトに収納可能なケース付きです。
ケースから取り出すと自動的に展開します。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

取付方式スタンド式材質ナイロン仕様D533×W508×H533mmトラスコ品番819-3923質量(kg)0.5イエロー高さ(mm)508奥行(mm)533間口(mm)533
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする