曜日別特売
29825 エコノスポイト未滅菌 サンプラテック 60848523

 

29825 エコノスポイト未滅菌 サンプラテック 60848523
29825 エコノスポイト未滅菌 サンプラテック 60848523
29825 エコノスポイト未滅菌 サンプラテック 60848523

エコノスポイト未滅菌

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)3
内容量1箱(500本)注文コード60848523品番29825
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。

容量(mL)3トラスコ品番418-2324材質ポリエチレン全長(mm)1551目盛(mL)0.5滅菌未滅菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848523
2021-03-15
用途: 実験
教育・研究機関

問題なく使えます。バルクになっていて、始めは箱から取り出しにくいです。

対象商品 : 60848523
2020-03-23
用途: 液体を正確に測りたいとき
あとりえ亜樹有限会社卸売・小売業

液体を1000倍や2000倍に薄めるときに使ってます。メモリも見やすい&細くて、使いやすいです。改善点は、強いて言えば・・・・1回で3ml入ると、よりいいかな~と思います。

対象商品 : 60848523
2018-12-24
用途: 糖度やphを計測する作業時に使用します

スポイト自体は全く問題なく、やわらかさも丁度いいと思います。ただ、ダンボールに直接入っているので、ほこりが付きやすそうなのが心配です。一度全部出しビニールに入れて使い始めました。初めからビニールに入れて頂けていると、なおいいと思いました。

対象商品 : 60848523
2019-12-17
用途: 塗料の小分け
製造業

強い溶剤の塗料に使用するには強度が無さ過ぎる。
直ぐにつなぎ目が割れてしまいます。
また、品質にも問題あり。
曲がっているもの、ごみと一緒に成形されているものも多く、
全体の15%くらいは粗悪品が混じります。

対象商品 : 60848514
2017-05-02
用途: 大まかな計量時
卸売・小売業

正確に量り取るのは無理ですが、使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする