スズラン
ベンリーソフトa
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(500g)
1箱(500g)
1包(100枚)
1包(200枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g)
注文コード
60848685
品番
13200554
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
●綿100%の不織布で、吸収性に優れ、肌にやさしくソフトな風合いです。●用途にあわせたサイズがあります。
仕様
P0404-1 500g
規格
綿100%不織布、4cm×4cm-500g
アズワン品番
67-2183-37
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00006000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器