スズラン
ベンリーソフトa
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1包(100枚)
1箱(500g)
1包(100枚)
1包(200枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(100枚)
注文コード
60848701
品番
13214210
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,164
販売価格(税別)
¥
1,058
バスケットに入れる
●綿100%の不織布で、吸収性に優れ、肌にやさしくソフトな風合いです。●用途にあわせたサイズがあります。
仕様
Y字 12折 4cm 100枚
規格
綿100%不織布、12折、7.5cm×7.5cm-100枚
アズワン品番
67-2183-41
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00006000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器