曜日別特売
13214201 ベンリーソフトa スズラン 60848710

13214201 ベンリーソフトa スズラン 60848710
13214201 ベンリーソフトa スズラン 60848710

ベンリーソフトa

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1包(200枚)
内容量1包(200枚)注文コード60848710品番13214201
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥922
販売価格(税別)
838

●綿100%の不織布で、吸収性に優れ、肌にやさしくソフトな風合いです。●用途にあわせたサイズがあります。

仕様M2020-4 200枚規格綿100%不織布、20cm×20cm、4折-200枚アズワン品番67-2183-38医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00006000013医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする