KY-G 樹脂製単管バリケード ケロガード 八木熊 60848742

 

KY-G 樹脂製単管バリケード ケロガード 八木熊 60848742
KY-G 樹脂製単管バリケード ケロガード 八木熊 60848742
KY-G 樹脂製単管バリケード ケロガード 八木熊 60848742

樹脂製単管バリケード ケロガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード60848742品番KY-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。
蛍光系グリーンで視認性抜群!
目の部分は反射素材を使用!

材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)50寸法(mm)790×500質量(kg)2.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする