DAISHIN(大進)
鳳力 ステンレス鋸鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
60848777
品番
800478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
稲刈りや除草作業に最適です。
ステンレス刃のため、サビに強い商品です。
稲刈りや除草作業に最適です。
ステンレス刃の為、サビに強い商品です。
用途
稲刈り、除草用、稲刈り除草用
刃長(mm)
170
刃幅(mm)
30
全長(mm)
340
トラスコ品番
818-4417
材質
刃:ステンレス刃物鋼、柄:ポプラ
質量(g)
90
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。