曜日別特売
502747 楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄 DAISHIN(大進) 60849023

 

502747 楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄 DAISHIN(大進) 60849023
502747 楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄 DAISHIN(大進) 60849023

楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃当日出荷とは
内容量1本注文コード60849023品番502747
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。

用途
土の開墾作業に。
全長(mm)1060先幅(mm)113トラスコ品番818-4420材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ質量(kg)1.15高さ(mm)205
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 家庭菜園作業

現在使用中の鍬は鉄製のため少し使用せず置いておくと
錆びだらけになっていましたが本製品はステンレスのため錆がなく
非常に助かっています
少々重いように感じますが作業はやりやすいと感じています
次は三又の鍬を購入しようと思っています

2025-06-25
用途: 畑での作業

とても軽くできているので作業の負担が少なくて済みます。

対象商品 : 60849023
2024-08-18
用途: 裏庭の手入れ
有限会社山鶴魚問屋卸売・小売業

女性にも軽々使える、土もサックと掘れる、
使い勝手の良い鍬でとても気に入ってます。

対象商品 : 60849023
2021-03-08
用途: ネギの溝堀に最適です。
建設業・工事業

農機具にはクサビが付き物なのに、キサビが要らないとは、感動しました。

1が参考にしています
対象商品 : 60849023
2021-01-12
用途: 根切りと土砂さらえ
京都府自転車連盟

何よりヘッド部分が軽くて柄の部分も丈夫で使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 60849023
2019-05-16
用途: 庭の手入れ、根っこ掘り。
その他業種

コスパのいい鍬。ステンレスでノーメンテ。結構丈夫でほじくる的な作業にもガタつかない。

1が参考にしています
対象商品 : 60849023
2018-11-02
用途: 家庭菜園の頑固な雑草を除去する

手のフィット感が良い、柄のガタツキ、楔の心配など必要なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする