酒井医療
ポリフレックスⅡ ホワイト A292シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60849340
品番
A292-902
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
程よい伸張性と滑らかな仕上がりで扱いやすい素材です。
仕様
2.4mm 穴あき 中判
形状
1%穴あき
色
ホワイト
寸法
中判(460×610mm)
厚さ
2.4mm
アズワン品番
68-5616-55
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00081000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※特定保健医療材料請求名:056副木(1)軟化成形使用型
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000