曜日別特売
#109-10P ベストフィット下履き手袋 #109-10P FUKUTOKU(福徳産業) 60850115

#109-10P ベストフィット下履き手袋 #109-10P FUKUTOKU(福徳産業) 60850115
#109-10P ベストフィット下履き手袋 #109-10P FUKUTOKU(福徳産業) 60850115

ベストフィット下履き手袋 #109-10P

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)20
内容量1袋(10双)注文コード60850115品番#109-10P
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

15ゲージの超薄で、指先を使う細かい作業に。
インナー手袋としても最適。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。

サイズL全長(cm)20中指長(cm)7手の平幅(cm)8.5材質ナイロン厚さ(mm)1質量(g)99入数(双)10手のひらまわり(cm)17ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60850097
2023-11-26
用途: 軽作業
ミナトマック社製造業

汚いところをさわらなければならないときに気軽につかえます

対象商品 : 60850115
2017-05-21
用途: 塗装の下地処理

Lサイズでも 普通の男性では
かなり小さいと 思います。より大きなサイズが 欲しです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする